Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52596 rettvinklet luftskivesliper Industriell 1.3 Hk | AA4VKL 13F688

DYNABRADE 52596 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 1.3 Hk

På lager
Vare: AA4VKL Modell: 52596Kryssreferanse: 13F688
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
12 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett vinkelskiver
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.75
CFM @ full belastning43
DutyIndustriell
Eksos Typerotasjons~~POS=TRUNC
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeGummi
Housing MaterialGummi
HP1.3
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde10 "
Pad ansiktstypeGummi
Pad størrelse5"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumVakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2175
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8467290010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangestørrelseLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdePad størrelseCFM @ full belastningEksos TypeHåndteringsmaterialePris
DYNABRADE 52634 Høyvinklet luftskivesliper Indus 1.3 Hk | AA4VJL 13F659 526343 / 8 "3 / 8 "PT10.7510 "4.5 "43rotasjons~~POS=TRUNCGummi11 795 NOK
DYNABRADE 51230 rettvinklet luftskivesliper Industriell 0.4 Hk | AA4VKJ 13F686 512301 / 4 "1 / 4 "PT59.75 "2"20BakGummi11 127 NOK
DYNABRADE 47820 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.4 Hk | AB8FLV 25H838 478201 / 4 "1 / 4 "PT6.255"2"25FrontKompositt9 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52596 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 1.3 Hk
12 547 NOK / enhet