Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS MAFS-32 Metal Averaging Flow Sensor, 32 Inch Size | AH9QNK 40XD08

DWYER INSTRUMENTS MAFS-32 Metallgjennomstrømningssensor, 32 tommers størrelse

På lager
Vare: AH9QNK Modell: MAFS-32Kryssreferanse: 40XD08

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallgjennomstrømningssensor
Nøyaktighet-/+ 2 % full skala
Tilkobling Innvendig Dia.3/16 ", 1/4"
TilkoblingstypeDual Bard
Paknings maksimal temperatur-31 grader. til 230 grader. F
KlasseKarakter AA6063
Maks. Design Flow12000 FPM
Maks. Temp.400 grader F
Min. Design Flow400 FPM
Probe lengde32 "
Fuktede materialerAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)117.35
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Medietemp. (Deg. F): 400

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetProbe lengdePris
DWYER INSTRUMENTS MAFS-04 metallgjennomsnittlig strømningssensor, 4 tommers størrelse | AH9QMV 40XC93 MAFS-04-/+ 2 % full skala4"1 057 NOK
DWYER INSTRUMENTS MAFS-06 metallgjennomsnittlig strømningssensor, 6 tommers størrelse | AH9QMW 40XC94 MAFS-06-/+ 3 % full skala6"1 331 NOK
DWYER INSTRUMENTS MAFS-08 metallgjennomsnittlig strømningssensor, 8 tommers størrelse | AH9QMX 40XC95 MAFS-08-/+ 2 % full skala8"1 353 NOK
DWYER INSTRUMENTS MAFS-10 metallgjennomsnittlig strømningssensor, 10 tommers størrelse | AH9QMY 40XC96 MAFS-10-/+ 2 % full skala10 "1 460 NOK
DWYER INSTRUMENTS MAFS-12 metallgjennomsnittlig strømningssensor, 12 tommers størrelse | AH9QMZ 40XC97 MAFS-12-/+ 2 % full skala12 "1 668 NOK
DWYER INSTRUMENTS MAFS-14 metallgjennomsnittlig strømningssensor, 14 tommers størrelse | AH9QNA 40XC98 MAFS-14-/+ 2 % full skala14 "1 706 NOK
DWYER INSTRUMENTS MAFS-16 metallgjennomsnittlig strømningssensor, 16 tommers størrelse | AH9QNB 40XC99 MAFS-16-/+ 2 % full skala16 "1 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MAFS-32 Metallgjennomstrømningssensor, 32 tommers størrelse
2 978 NOK / enhet