Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS DPG-002 Digital trykkmålerområde | CQ8YPL 25F290

DWYER INSTRUMENTS DPG-002 Digital trykkmålerområde

På lager
Vare: CQ8YPL Modell: DPG-002Kryssreferanse: 25F290
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
4 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktdetaljer:

Dwyer DPG-seriens digitale trykkmålere har en høy ±0.25 % eller ±0.5 % fullskala nøyaktighet. Det 4-sifrede digitale displayet vil redusere potensialet for feil i avlesningene ved å eliminere parallaksefeil som vanligvis produseres med analoge målere. Series DPG er batteridrevet og har en automatisk avstenging for å spare batterilevetid. Batterilevetiden vil i gjennomsnitt vare 2000 timer. Et tastatur med 4 knapper gir enkel tilgang til funksjoner uten å måtte jobbe gjennom komplekse menyer eller vanskelige tastekombinasjoner. Disse funksjonene inkluderer bakgrunnsbelysning, topp og dal, tara eller automatisk nullstilling og konvertering av trykkenhetene.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DWYER INSTRUMENTS DPGA-12 Digital Industrial Compound Gauge, -30 til 0 til 100 tommer Hg/PSI, for tørr luft og gasser | CQ8YPD 55EJ01 DPGA-12Sammensatt måler1 637 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPGW-12 Digital Industrial Compound Gauge, -30 til 0 til 100 tommer Hg/PSI, for væsker og gasser | CQ8YPE 55EJ20 DPGW-12Sammensatt måler2 092 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-102 digital prosesstrykkmåler, 0 til 15 PSI, 1/4 tomme Npt hann, bunn, 3 tommers skive, Dpg | CQ8YPR 55EH90 DPG-102Trykk måler4 128 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-106 digital prosesstrykkmåler, 0 til 200 PSI, 1/4 tomme Npt hann, bunn, 3 tommers skive, Dpg | CQ8YPV 55EH94 DPG-106Trykk måler4 272 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-103 digital prosesstrykkmåler, 0 til 30 PSI, 1/4 tomme Npt hann, bunn, 3 tommers skive, Dpg | CQ8YQA 55EH91 DPG-103Trykk måler4 128 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-107 digital prosesstrykkmåler, 0 til 300 PSI, 1/4 tomme Npt hann, bunn, 3 tommers skive, Dpg | CQ8YQE 55EH95 DPG-107Trykk måler4 272 NOK
DWYER INSTRUMENTS DPG-104 digital prosesstrykkmåler, 0 til 50 PSI, 1/4 tomme Npt hann, bunn, 3 tommers skive, Dpg | CQ8YQP 55EH92 DPG-104Trykk måler4 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-002 Digital trykkmålerområde
4 213 NOK / enhet