Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 160G Air Flow Grid, 1000 til 5000 Fpm | AF7DAT 20VD84

DWYER INSTRUMENTS 160G luftstrømnett, 1000 til 5000 Fpm

På lager
Vare: AF7DAT Modell: 160GKryssreferanse: 20VD84
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
4 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjennomsnittlig luftstrømsnett
Nøyaktighet-/+ 2 % full skala
Kuleledd MaterialeAluminium, plast
Strømningshastighetsområde1000 til 5000 FPM
Rutenettmaterialepolykarbonat
HåndteringsmaterialeAluminum
K-faktor0.84
Drifts Temp.-40 grader. til 257 grader. F
Utenfor Dia.(4) 1/4 "
Prosessforbindelse1/8" til 1/4" ID-slange
Område1000 til 5000 fpm
ServiceLuft eller kompatible gasser
ServicefaktorLuft eller kompatible gasser
Sett Inside Dia.(2) 1.25", (1) 2", (1) 1/8"
AvstandsmaterialeAluminium med gummistøtfangere
Temp. Grense (grad F)-40 grader. til 257 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode9026800000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 160G luftstrømnett, 1000 til 5000 Fpm
4 649 NOK / enhet