Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DURO 42070813-MAXHAND Industriell trykkmåler, med rød maks hånd, 0 til 300 psi, 4 1/2 tommers størrelseskive | CP3XYW 442Y23

DURO 42070813-MAXHAND industriell trykkmåler, med rød maks hånd, 0 til 300 psi, 4 1/2 tommers størrelseskive

På lager
Vare: CP3XYW Modell: 42070813-MAXHANDKryssref: 442Y23
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
2 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8392
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DURO 4.2072413E7 Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 100 tommer Størrelse Hg/psi, 4 1/2 tommers størrelsesskive | CP3XXP 442Y05 4.2072413E7Sammensatt måler2 055 NOK
DURO 4.2072113E7 Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 15 tommer Størrelse Hg/psi, 4 1/2 tommers størrelsesskive | CR2ZXL 442Y14 4.2072113E7Sammensatt måler2 055 NOK
DURO 4.2072213E7 Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 30 tommer Størrelse Hg/psi, 4 1/2 tommers størrelsesskive | CP3XXQ 442Y04 4.2072213E7Sammensatt måler2 055 NOK
DURO 4.2072713E7 Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 300 tommer Størrelse Hg/psi, 4 1/2 tommers størrelsesskive | CP3XXR 442Y16 4.2072713E7Sammensatt måler2 055 NOK
DURO 4.2072313E7 Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 60 tommer Størrelse Hg/psi, 4 1/2 tommers størrelsesskive | CP3XXT 442Y15 4.2072313E7Sammensatt måler2 055 NOK
DURO 4.2071313E7 Industriell trykkmåler, 0 til 1000 PSI, 4 1/2 tommers størrelseskive, 1/4 tommers størrelse NPT hann | CP3XXZ 442Y18 4.2071313E7Trykk måler2 055 NOK
DURO 4.2070513E7 Industriell trykkmåler, 0 til 100 psi, 4 1/2 tommers størrelseskive, 1/4 tommers størrelse NPT hann | CP3XYA 442Y09 4.2070513E7Trykk måler2 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURO 42070813-MAXHAND industriell trykkmåler, med rød maks hånd, 0 til 300 psi, 4 1/2 tommers størrelseskive
2 361 NOK / enhet