DURHAM MANUFACTURING SSC-722484-BDLP-264-95 Skap, sveiset, 264 beholder, størrelse 72 x 84 tommer | AD2FNE 3NYP3

DURHAM MANUFACTURING SSC-722484-BDLP-264-95 Skap, sveiset, 264 bin, størrelse 72 x 84 tommer

Vare: AD2FNE Modell: SSC-722484-BDLP-264-95Kryssreferanse: 3NYP3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

38 423 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Skuffer per skap72
Skuffer per dør96
FARGEGrå
Dør TypeFlush Style
FinishPulverlakk
Måler14 ga.
Lås Type3 pkt. Låsesystem
MaterialeSveiset stål
Antall skaphyller0
Antall dørhyller0
Generell dybde24 "
Total høyde84 "
Samlet bredde72 "
Totalt antall kasser264

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 443.25
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)183.2
Skipets bredde (cm)213.36
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (6 ")

Produktvarianter

ProduktModellLås TypeSøppelfargeFARGELåsesystemMaterialeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 skap, 12 dørs brett, 4 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 72 tommer | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointSveiset stål424 "72 "21 148 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 skapoppbevaring, 9 skuffer | AC9VQE 3KR10 611-95--GråLåsing av hengselStål9--4 641 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 skap, 14 bokser, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Grå-Sveiset stål-18 "72 "19 689 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 skap, 102 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "29 128 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 skap, 132 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "30 502 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 skap, 137 boks, størrelse 48 x78 tommer | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "29 649 NOK
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 skap, 171 beholder, størrelse 48 x78 tommer | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "32 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SSC-722484-BDLP-264-95 Skap, sveiset, 264 bin, størrelse 72 x 84 tommer
38 423 NOK / enhet