DURHAM MANUFACTURING RSC6-243636-2-10SPN-95 Lagervogn med pneumatisk hjul, 2 hyller, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 36 tommer | CF6LQH

DURHAM MANUFACTURING RSC6-243636-2-10SPN-95 Lagervogn med pneumatisk hjul, 2 hyller, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 36 tommer

På lager
Vare: CF6LQH Model: RSC6-243636-2-10SPN-95

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagervogn
montertJa
FARGEGrå
FinishTeksturert pulvermaling
Høyde36 "
Lengde42.25 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall målere14
Bredde24.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 113.0958
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris
DURHAM MANUFACTURING RSC-243639-3-8PN-95 Lagervogn med pneumatisk hjul, 3 hyller, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 39 tommer | CF6LLK RSC-243639-3-8PN-9539 "42.25 "1200 lbs.24.25 "8 732 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSCR-304838-95 Lagervogn med pneumatisk hjul, 4 hyller, størrelse 30-1/4 x 54-1/4 x 37-7/8 tommer | CF6LUA RSCR-304838-9537.875 "54.25 "1500 lbs.30.25 "8 844 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSCR243638ALDRM8PN95 Lagervogn med pneumatisk hjul, 4 hyller, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 tommer | CF6LUK RSCR243638ALDRM8PN9537.875 "42.25 "1500 lbs.24.25 "8 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC6-243636-2-10SPN-95 Lagervogn med pneumatisk hjul, 2 hyller, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 36 tommer
6 374 NOK / enhet