DURHAM MANUFACTURING RSC12-243636-2-8PN-95 Lagervogn med skyvehåndtak, 2 hylle, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 36 tommer | CF6LPF

DURHAM MANUFACTURING RSC12-243636-2-8PN-95 Lagervogn med skyvehåndtak, 2 hyller, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 36 tommer

På lager
Vare: CF6LPF Model: RSC12-243636-2-8PN-95

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagervogn
montertJa
FARGEGrå
FinishTeksturert pulvermaling
Høyde36 "
Lengde42.25 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall målere14
Bredde24.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 107.3258
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeBreddePris
DURHAM MANUFACTURING RSC12-2436-2-3.6K-95 Lagervogn med skyvehåndtak, 2 hylle, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 39 tommer | CF6LPE RSC12-2436-2-3.6K-95Teksturert pulvermaling39 "42.25 "3600 lbs.Stål24.25 "5 950 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC6-1830-2-3.6K-95 Lagervogn med skyvehåndtak, 2 hyller, størrelse 18-1/4 x 36-1/4 x 39 tommer | CF6LQB RSC6-1830-2-3.6K-95Teksturert pulvermaling39 "36.25 "3600 lbs.Stål18.25 "6 058 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC6-1830-2-95 Lagervogn med skyvehåndtak, 2 hylle, størrelse 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 tommer | CF6LQC RSC6-1830-2-95Teksturert pulvermaling37.63 "36.25 "1200 lbs.Stål18.25 "5 544 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSCR243636ALU8MR95 Lagervogn med skyvehåndtak, 4 hyller, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 36 tommer | CF6LUG RSCR243636ALU8MR95Teksturert pulvermaling36 "42.25 "2400 lbs.Stål24.25 "6 549 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSCR243638ALURM8PN95 Lagervogn med skyvehåndtak, 4 hyller, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 tommer | CF6LUM RSCR243638ALURM8PN95Teksturert pulvermaling37.875 "42.25 "1500 lbs.Stål24.25 "8 720 NOK
DURHAM MANUFACTURING SRSC1624362FLD5PU Lagervogn med skyvehåndtak, 2 hyller, størrelse 24-1/8 x 42 x 35 tommer | CF6LVZ SRSC1624362FLD5PUpolert35 "42 "1200 lbs.Rustfritt stål24.12 "4 826 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC12-243636-2-8PN-95 Lagervogn med skyvehåndtak, 2 hyller, størrelse 24-1/4 x 42-1/4 x 36 tommer
8 707 NOK / enhet