DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-BLP-48-230-95 Stock Cart, Capacity 1200 Lbs, 48 Bin, Size 24 x 36 x 35 Inch | AE4MWC 5LVH3

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-BLP-48-230-95 Lagervogn, kapasitet 1200 lbs, 48 bin, størrelse 24 x 36 x 35 tommer

På lager
Vare: AE4MWC Modell: RSC-2436-BLP-48-230-95Kryssreferanse: 5LVH3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagervogn
Kapasitet per hylle1200 lb.
VognfargeGrå
VognmaterialeStål
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FinishGrå pulverlakk
Måletykkelse14
HåndtakstypeTubular
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hyller2
Total høyde35 "
Total lengde24 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.45
Skipets høyde (cm)61.6
Skipets lengde (cm)107.32
Skipets bredde (cm)95.57
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishKapasitet per hylleCaster Dia.HandleHåndtakstypeHøydeLengdeLeppehøydePris
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Lagervogn, kapasitet 1200 pund, størrelse 36 x 18 tommer, stål | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Pulverlakk600 lb.5"Stål---3"5 343 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 36 x 18 tommer | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Pulverlakk-5"-----9 480 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 36 x 24 tommer | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Pulverlakk-5"-----9 641 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 48 x 24 tommer | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Pulverlakk-5"-----12 576 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 48 x 30 tommer | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Pulverlakk-5"-----13 211 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 72 x 36 tommer | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Pulverlakk-5"-----20 003 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 Lagervogn, Heavy Duty, 3 hylle, størrelse 60 x 30 tommer | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Pulverlakk-8"-----19 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-BLP-48-230-95 Lagervogn, kapasitet 1200 lbs, 48 bin, størrelse 24 x 36 x 35 tommer
12 242 NOK / enhet