DURHAM MANUFACTURING MTM244830-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, kapasitet 2000 pund, størrelse 24 x 48 x 30 tommer | AF7URL 22NE42

DURHAM MANUFACTURING MTM244830-2K195 Mobile MT arbeidsbenk, kapasitet 2000 lbs, størrelse 24 x 48 x 30 tommer

På lager
Vare: AF7URL Modell: MTM244830-2K195Kryssref: 22NE42

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilt maskinbord
Caster materialeFenol
Hjulstørrelse3"
Type hjul(4) Sving med topplåsbrudd
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Måler14
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall skuffer0
Antall hyller1
Total høyde30 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)67.95
Skipets lengde (cm)130.18
Skipets bredde (cm)76.84
HS kode7326901000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFinishHøydeSamlet breddeBreddeLengdeLastekapasitetMaterialePris
DURHAM MANUFACTURING MTM182418-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, kapasitet 2000 pund, størrelse 18 x 24 x 18 tommer | AF7UQW 22NE26 MTM182418-2K19524 "Pulverlakkert-18 "--2000 lb.Sveiset stål5 164 NOK
DURHAM MANUFACTURING MTM182424-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, kapasitet 2000 pund, størrelse 18 x 24 x 24 tommer | AF7UQX 22NE27 MTM182424-2K19524 "Pulverlakkert-18 "--2000 lb.Sveiset stål5 053 NOK
DURHAM MANUFACTURING MTM182430-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, kapasitet 2000 pund, størrelse 18 x 24 x 30 tommer | AF7UQY 22NE28 MTM182430-2K19524 "Pulverlakkert-18 "--2000 lb.Sveiset stål5 400 NOK
DURHAM MANUFACTURING MTM182436-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, kapasitet 2000 pund, størrelse 18 x 24 x 36 tommer | AF7UQZ 22NE29 MTM182436-2K19524 "Pulverlakkert-18 "--2000 lb.Sveiset stål5 473 NOK
DURHAM MANUFACTURING MTM182442-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, kapasitet 2000 pund, størrelse 18 x 24 x 42 tommer | AF7URA 22NE30 MTM182442-2K19524 "Pulverlakkert-18 "--2000 lb.Sveiset stål6 289 NOK
DURHAM MANUFACTURING MTM183630-2K395 Mobil MT arbeidsbenk, 3 hyller, kapasitet 2000 pund, størrelse 18 x 36 x 30 tommer | AF7URB 22NE32 MTM183630-2K39536 "Pulverlakkert-18 "--2000 lb.Sveiset stål7 138 NOK
DURHAM MANUFACTURING MTM243618-2K195 Mobil MT arbeidsbenk, kapasitet 2000 pund, størrelse 24 x 36 x 18 tommer | AF7URC 22NE33 MTM243618-2K19536 "Pulverlakkert-24 "--2000 lb.Sveiset stål5 862 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTM244830-2K195 Mobile MT arbeidsbenk, kapasitet 2000 lbs, størrelse 24 x 48 x 30 tommer
6 020 NOK / enhet