DURHAM MANUFACTURING JCBDLP724RDR-1795 industriskap, 14 gauge, 72 bin, høyde 78 tommer, rød | AH6RWV 36FC82

DURHAM MANUFACTURING JCBDLP724RDR-1795 industrikabinett, 14 gauge, 72 bin, høyde 78 tommer, rød

Vare: AH6RWV Modell: JCBDLP724RDR-1795Kryssreferanse: 36FC82
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

40 281 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelskap
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeRød
Skuffer per skap72
Skuffer per dør28
Kapasitet på skaphylle700 lb.
SkapstypeIndustriell
FARGEGrå
Dør TypeFlush
Skuffekapasitet250 lb.
FinishPulverlakkert
Måler14 ga.
Lås TypeTastet
MaterialeStål
Antall skaphyller1
Antall dørhyller12
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Totalt antall kasser72
Totalt antall skuffer4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 207.9
Skipets høyde (cm)61.6
Skipets lengde (cm)122.24
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Veggmontert / stå alene: stå alene
    • Totalt antall hyller: 13
    • Stor skapbeholder H x B x D: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "
    • Skaphylle B x D: 47-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Benhøyde: 6 "
    • Liten dørkasse H x B x D: 3 "x 4" x 5 "
    • Dørhylle B x D: 18 "x 4"
    • Innvendig skuff H x B x D: (2) 3 "x 40-13 / 16" x 14-11 / 16 ", (1) 5" x 40-13 / 16 "x 14-11 / 16", (1 ) 6 "x 40-13 / 16" x 14-11 / 16 "

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antall kasserSøppelfargeDør TypeTotalt antall skufferMålerLås TypeGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 industriskap, 16 gauge, 138 bin, høyde 84 tommer, rød | AH6RLM 36EZ68 2500-138-1795B138RødFlush-16 ga.Tastet24 "84 "25 324 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 industriskap, 16 gauge, 138 bin, høyde 84 tommer, blå | AH6RLN 36EZ69 2500-138-5295B138BlåFlush-16 ga.Tastet24 "84 "25 324 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 industriskap, 16 gauge, 138 bin, høyde 84 tommer, gul | AH6RLP 36EZ70 2500-138-95B138GulFlush-16 ga.Tastet24 "84 "25 324 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 industriskap, 16 gauge, 102 bin, rød | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102RødFlush-16 ga.Tastet24 "72 "21 333 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 industriskap, 16 gauge, 102 bin, blå | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102BlåFlush-16 ga.Tastet24 "72 "21 333 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 industriskap, 16 gauge, 102 bin, gul | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102GulFlush-16 ga.Tastet24 "72 "21 333 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Industriskap, 16 gauge, 126 bin, rød | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126RødFlush-16 ga.Tastet24 "72 "23 182 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING JCBDLP724RDR-1795 industrikabinett, 14 gauge, 72 bin, høyde 78 tommer, rød
40 281 NOK / enhet