DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-4S95 Pegboard-skap, 4 justerbare hyller, 12 gauge, størrelse 48 x 78 tommer | AC6JRG 34A976

DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-4S95 Pegboard skap, 4 justerbar hylle, 12 gauge, størrelse 48 x 78 tommer

Vare: AC6JRG Modell: HDCP244878-4S95Kryssreferanse: 34A976
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

34 232 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPegboard skap
montertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
FARGEGrå
Dør TypeVerktøytavle
FinishPulverlakkert
Måler12
HandleHengelåsbar
Låsesystem3-Point
MaterialeSveiset stål
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Hyllekapasitet1200 lb.
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 280.8
Skipets høyde (cm)61.12
Skipets lengde (cm)122.4
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerSkapets breddeDør TypeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetStilFinishPris
DURHAM MANUFACTURING HDCP243678-4S95 Pegboard-skap, 4 justerbare hyller, 12 gauge, størrelse 36 x 78 tommer | AC6JRF 34A975 HDCP243678-4S954-Verktøytavle78 "36 "1900 lb.-Pulverlakkert24 103 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCP246078-4S95 Pegboard-skap, 4 justerbare hyller, 12 gauge, størrelse 60 x 78 tommer | AC6JRH 34A977 HDCP246078-4S954-Verktøytavle78 "60 "1650 lb.-Pulverlakkert36 744 NOK
DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-PB-2S-95 Pegboard-skap, 2 hylle, bredde 48 tommer, høyde 72 tommer | AD2FND 3NYP2 EMDC-482472-PB-2S-952-Flush Style72 "48 "700 lb.-Pulverlakk19 106 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-2S95 Pegboard-skap, 2 justerbar hylle, montert, grå, størrelse 24 x 48 x 78 tommer | CD2HXY 410Y43 HDCP244878-2S95-48 "standard--1000 lb.HyllerPulverlakkert31 691 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-3S95 Pegboard-skap, montert, størrelse 24 x 48 x 78 tommer, grå | CD2HXZ 410Y44 HDCP244878-3S95-48 "standard--1000 lb.HyllerPulverlakkert33 155 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCP304878-2S95 Pegboard-skap, montert, størrelse 30 x 48 x 78 tommer, grå | CD2HYA 410Y47 HDCP304878-2S95-48 "standard--1000 lb.HyllerPulverlakkert33 671 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCP306078-3S95 Pegboard-skap, montert, størrelse 30 x 60 x 78 tommer, grå | CD2HYB 410Y48 HDCP306078-3S95-60 "standard--1000 lb.HyllerPulverlakkert43 733 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-4S95 Pegboard skap, 4 justerbar hylle, 12 gauge, størrelse 48 x 78 tommer
34 232 NOK / enhet