DURHAM MANUFACTURING HDC36-126-95 skap, 12 gauge | AG3UGZ 33VE33

DURHAM MANUFACTURING HDC36-126-95 Skap, 12 gauge

Vare: AG3UGZ Modell: HDC36-126-95Kryssreferanse: 33VE33
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

28 998 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeGul
Skuffer per skap126
Skuffer per dør48
SkapstypeAlle søpla
FARGEGrå
Dør TypeFlush, solid
FinishPulverlakkert
Måler12 ga.
Lås TypePad låsbare håndtak
MaterialeStål
Antall skaphyller0
Antall dørhyller0
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser126
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 230.4
Skipets høyde (cm)61.28
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Benhøyde (6 ")
    • Stor skapbeholder H x B x D (7 "x 8" x 15 ")
    • Totalt antall hyller (6)
    • Liten søppelbøtte H x B x D (4 "x 7" x 3 ")
    • Veggmontert / stå alene (stå alene)

Produktvarianter

ProduktModellLås TypeSøppelfargeFARGELåsesystemMaterialeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 skap, 12 dørs brett, 4 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 72 tommer | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointSveiset stål424 "72 "23 714 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 skapoppbevaring, 9 skuffer | AC9VQE 3KR10 611-95--GråLåsing av hengselStål9--4 168 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 skap, 14 bokser, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Grå-Sveiset stål-18 "72 "20 420 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 skap, 102 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "32 420 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 skap, 132 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "33 113 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 skap, 137 boks, størrelse 48 x78 tommer | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "33 267 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 skap, 171 beholder, størrelse 48 x78 tommer | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "35 247 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC36-126-95 Skap, 12 gauge
28 998 NOK / enhet