DURHAM MANUFACTURING HDC-203642-2S95 Benkeskap, 12 gauge, størrelse 36 x 20 x 42 tommer, grå | AC6JPR 34A939

DURHAM MANUFACTURING HDC-203642-2S95 Benkeskap, 12 gauge, størrelse 36 x 20 x 42 tommer, grå

På lager
Vare: AC6JPR Modell: HDC-203642-2S95Kryssreferanse: 34A939

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkeplate skap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishPulverlakkert
Måler12
HandleHengelåsbar
Låsesystem3-Point
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller2
Generell dybde20 "
Total høyde42 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1900 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 125.1
Skipets høyde (cm)50.96
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
DURHAM MANUFACTURING HDC-202436-2S95 Benkeskap, 12 gauge, størrelse 24 x 20 x 36 tommer, grå | AC6JPP 34A937 HDC-202436-2S95PulverlakkertSveiset stål20 "36 "24 "1900 lb.10 364 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-203636-2S95 Benkeskap, 12 gauge, størrelse 36 x 20 x 36 tommer, grå | AC6JPQ 34A938 HDC-203636-2S95PulverlakkertSveiset stål20 "36 "36 "1900 lb.12 689 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-243636-2S95 Benkeskap, 12 gauge, størrelse 36 x 24 x 36 tommer, grå | AC6JPT 34A940 HDC-243636-2S95PulverlakkertSveiset stål24 "36 "36 "1900 lb.16 781 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-243642-2S95 Benkeskap, 12 gauge, størrelse 36 x 24 x 42 tommer, grå | AC6JPU 34A941 HDC-243642-2S95PulverlakkertSveiset stål24 "42 "36 "1900 lb.14 402 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDC-244842-2S95 Benkeskap, 12 gauge, størrelse 48 x 24 x 42 tommer, grå | AC6JPV 34A942 HDC-244842-2S95PulverlakkertSveiset stål24 "42 "48 "1200 lb.18 420 NOK
DURHAM MANUFACTURING HDCWM143648-2S95 Benkeskap, 2 hyller, 12 gauge, størrelse 36 x 14 x 48 tommer | CF6KQD HDCWM143648-2S95Teksturert pulvermalingStål----12 618 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC-203642-2S95 Benkeskap, 12 gauge, størrelse 36 x 20 x 42 tommer, grå
13 104 NOK / enhet