DURHAM MANUFACTURING DWBM-3660-BE-95 Mobil arbeidsbenk, kapasitet 2000 pund, størrelse 60 x 36 x 39-13/16 tommer | AD6RLD 49Y093

DURHAM MANUFACTURING DWBM-3660-BE-95 mobil arbeidsbenk, kapasitet 2000 lbs, størrelse 60 x 36 x 39-13/16 tommer

På lager
Vare: AD6RLD Modell: DWBM-3660-BE-95Kryssref: 49Y093

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil arbeidsbenk
Caster Dia.3"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Måler12
HandleRett
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall dører0
Antall skuffer0
Antall hyller2
Total høyde39.5 "
Total lengde36 "
Samlet bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 115.2
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)101.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFinishHøydeBreddeLengdeLastekapasitetMaterialeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3060-BE-PB-95 Mobil arbeidsbenk, Pegboard Riser, Størrelse 60 x 30 x 62 tommer | AD6RKZ 49Y088 DWBM-3060-BE-PB-9560 "Pulverlakk---2000 lb.Sveiset stål61.75 "14 571 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3660-BE-LP-95 Mobil arbeidsbenk, kapasitet 2000 pund, størrelse 60 x 36 x 61-5/8 tommer | AD6RLA 49Y090 DWBM-3660-BE-LP-9560 "Pulverlakk---2000 lb.Sveiset stål61.75 "13 331 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3060-BE-95 Mobil arbeidsbenk, kapasitet 2000 pund, størrelse 60 x 30 x 39-13/16 tommer | AD6RLB 49Y091 DWBM-3060-BE-9560 "Pulverlakk---2000 lb.Sveiset stål39.5 "11 069 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3072-BE-95 Mobil arbeidsbenk, kapasitet 2000 pund, størrelse 72 x 30 x 39-13/16 tommer | AD6RLC 49Y092 DWBM-3072-BE-9572 "Pulverlakk---2000 lb.Sveiset stål39.5 "11 036 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3048-BE-95 Mobil arbeidsbenk, størrelse 48 x 30 x 39-13/16 tommer | CF6KDZ DWBM-3048-BE-95-Teksturert pulvermaling39.81 "30 "48 "4000 lbs.Stål-10 783 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3048-BE-PB-95 Mobil arbeidsbenk, Pegboard Riser, Størrelse 48 x 30 x 62 tommer | CF6KEA DWBM-3048-BE-PB-95-Teksturert pulvermaling62 "30 "48 "4000 lbs.Stål-11 367 NOK
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3048-BE-PB-PS-95 Mobil arbeidsbenk, Pegboard Riser, Power Strip, Størrelse 48 x 30 x 62 tommer | CF6KEB DWBM-3048-BE-PB-PS-95-Teksturert pulvermaling62 "30 "48 "4000 lbs.Stål-14 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DWBM-3660-BE-95 mobil arbeidsbenk, kapasitet 2000 lbs, størrelse 60 x 36 x 39-13/16 tommer
11 252 NOK / enhet