DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Fifth Wheel Steer Trailer, Kapasitet 2000 lbs, størrelse 36 x 74-1/4 x 43-1/8 tommer | AA7MXY 16D864

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Fifth Wheel Steer Trailer, Capacity 2000 Lbs, Size 36 x 74-1/4 x 43-1/8 Inch

Vare: AA7MXY Modell: 5WT-3672-12MR-95Kryssreferanse: 16D864
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 443 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFemtehjulsstyringstilhenger
Hjul Dia.12 "
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjulbredde2.5 "
FARGEGrå
Dekkhøyde15.25 "
Deck lengde73 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde36 "
FinishPulverlakk
Måler14
HåndtakstypeAvtakbart rør
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde15.25 "
Total lengde36 "
Samlet bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.45
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)188.6
Skipets bredde (cm)109.54
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeHjulbreddeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12PN-95 Fifth Wheel Steer Trailer, størrelse 36 x 74-1/4 x 43-1/8 tommer | AA7MXZ 16D867 5WT-3672-12PN-95Pneumatisk3.5 "16.25 "17 746 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3672-12MR-95 Fifth Wheel Steer Trailer, Capacity 2000 Lbs, Size 36 x 74-1/4 x 43-1/8 Inch
21 443 NOK / enhet