DURHAM MANUFACTURING 3950-3S-95 plassbesparende skap, 3 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 18 x 72 tommer | AD2FLW 3NYJ8

DURHAM MANUFACTURING 3950-3S-95 Plassbesparende skap, 3 justerbar hylle, 14 gauge, størrelse 36 x 18 x 72 tommer

På lager
Vare: AD2FLW Modell: 3950-3S-95Kryssref: 3NYJ8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør TypeBi-fold
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleHar plass til hengelås, lås ikke inkludert
Låsesystem8-Point
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller3
Generell dybde18 "
Total høyde72 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet900 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.2905
Skipets høyde (cm)46.36
Skipets lengde (cm)91.76
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING 3952-4S-95 plassbesparende skap, 4 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 18 x 84 tommer | AD2FLX 3NYJ9 3952-4S-95418 "84 "21 156 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3951-3S-95 plassbesparende skap, 3 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 24 x 72 tommer | AD2FLY 3NYK1 3951-3S-95324 "72 "21 551 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3953-4S-95 plassbesparende skap, 4 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 24 x 84 tommer | AD2FLZ 3NYK2 3953-4S-95424 "84 "24 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3950-3S-95 Plassbesparende skap, 3 justerbar hylle, 14 gauge, størrelse 36 x 18 x 72 tommer
19 219 NOK / enhet