DURHAM MANUFACTURING 3953-4S-95 plassbesparende skap, 4 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 24 x 84 tommer | AD2FLZ 3NYK2

DURHAM MANUFACTURING 3953-4S-95 Plassbesparende skap, 4 justerbar hylle, 14 gauge, størrelse 36 x 24 x 84 tommer

Vare: AD2FLZ Modell: 3953-4S-95Kryssreferanse: 3NYK2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 285 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør TypeBi-fold
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleHar plass til hengelås, lås ikke inkludert
Låsesystem8-Point
MaterialeSveiset stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde84 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet900 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 186.75
Skipets høyde (cm)61.6
Skipets lengde (cm)91.76
Skipets bredde (cm)213.36
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING 3950-3S-95 plassbesparende skap, 3 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 18 x 72 tommer | AD2FLW 3NYJ8 3950-3S-95318 "72 "20 125 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3952-4S-95 plassbesparende skap, 4 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 18 x 84 tommer | AD2FLX 3NYJ9 3952-4S-95418 "84 "24 645 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3951-3S-95 plassbesparende skap, 3 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 24 x 72 tommer | AD2FLY 3NYK1 3951-3S-95324 "72 "25 106 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3953-4S-95 Plassbesparende skap, 4 justerbar hylle, 14 gauge, størrelse 36 x 24 x 84 tommer
25 285 NOK / enhet