DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3048-2-2K-95 Lagervogn, Heavy Duty, 3 Hylle, Størrelse 48 x 30 tommer | AB3HVH 1TJP5

DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3048-2-2K-95 Lagervogn, Heavy Duty, 3 hyller, størrelse 48 x 30 tommer

På lager
Vare: AB3HVH Model: 2SPT-3048-2-2K-95Kryssreferanse: 1TJP5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagervogn
Caster Dia.8"
Caster materialeMold-On Gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggStål
Avstand mellom hyller15.5 "
FinishPulverlakk
Måler14
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hyller3
Total høyde60 "
Total lengde48 "
Samlet bredde30 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135
Skipets høyde (cm)76.99
Skipets lengde (cm)137.48
Skipets bredde (cm)144.94
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishKapasitet per hylleCaster Dia.HandleHåndtakstypeHøydeLengdeLeppehøydePris
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Lagervogn, kapasitet 1200 pund, størrelse 36 x 18 tommer, stål | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Pulverlakk600 lb.5"Stål---3"5 343 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 36 x 18 tommer | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Pulverlakk-5"-----9 480 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 36 x 24 tommer | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Pulverlakk-5"-----9 641 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 48 x 24 tommer | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Pulverlakk-5"-----12 576 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 48 x 30 tommer | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Pulverlakk-5"-----13 211 NOK
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Lagervogn, Heavy Duty, Størrelse 72 x 36 tommer | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Pulverlakk-5"-----20 003 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 Lagervogn, Heavy Duty, 3 hylle, størrelse 60 x 30 tommer | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Pulverlakk-8"-----19 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3048-2-2K-95 Lagervogn, Heavy Duty, 3 hyller, størrelse 48 x 30 tommer
16 192 NOK / enhet