DURHAM MANUFACTURING 297-95 Oppbevaringsskap for tråd og terminal, stål | AG6WGZ 49H247

DURHAM MANUFACTURING 297-95 Lednings- og terminaloppbevaringsskap, stål

Vare: AG6WGZ Modell: 297-95Kryssreferanse: 49H247

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLednings- og terminaloppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
SkapfargeGrå
FinishGrå pulverlakk
Måler20/22
MaterialeStål
Antall dører0
Antall skuffer1
Antall hyller0
Generell dybde11.875 "
Total høyde16.437 "
Samlet bredde15.187 "
StyrkevurderingIndustriell
StilSpesialitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.07
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode7326901000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 297-95 Lednings- og terminaloppbevaringsskap, stål