DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Mobil vedlikeholdsvogn, 6 skuffer, 9 gule beholdere | AA7MYL 16D884

DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Mobil vedlikeholdsvogn, 6 skuffer, 9 gule beholdere

På lager
Vare: AA7MYL Modell: 2211-DLP-6DR-RM-9B-95Kryssreferanse: 16D884

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilt arbeidsbenkeskap
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEGrå
Dørskapets dybde17-7 / 8 "
Dørskap høyde11 "
Dørskap bredde24-1 / 4 "
Skuffedybde14-11 / 16 "
Skuffehøyde(2) 4-7/8", (4) 2-7/8"
Skuffebredde(2) 20-7 / 16
FinishPulverlakk
Måler14
HandleStål
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall dører1
Antall skuffer6
Antall hyller1
Total høyde38.38 "
Total lengde60 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)116.21
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Mobil vedlikeholdsvogn, 6 skuffer, 9 gule beholdere
17 116 NOK / enhet