Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUFF-NORTON 075ASA010R-36 Acme skrue, 36 i lengde, stålkonstruksjon, 0.75 i dia | AE4BWJ 5JDF6

DUFF-NORTON 075ASA010R-36 Acme-skrue, 36 i lengde, stålkonstruksjon, 0.75 i diameter

På lager
Vare: AE4BWJ Modell: 075ASA010R-36Kryssreferanse: 5JDF6
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
483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAcme skrue
Bly0.100 "
Lengde36 "
MaterialeStål
Antall starter1
Skru Dia.0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.764
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For bruk med flens (5JDK6)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUFF-NORTON 075ASA010R-36 Acme-skrue, 36 i lengde, stålkonstruksjon, 0.75 i diameter
483NOK / enhet