DUCTMATE GRSLS5 Liner Seal 5 gal. Svart | AH2MGQ 29VJ65

DUCTMATE GRSLS5 Liner Seal 5 gal. Svart

Vare: AH2MGQ Modell: GRSLS5Kryssreferanse: 29VJ65

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLiner tetningsmasse
Lim TypeTetningsmasse
SøknadstidIkke spesifisert
Basepolyuretan
FARGESvart
FargefamilieChillout
Containerspann
Tørketid10 til 20 min.
Flash PointIkke spesifisert
For bruk påMetal
Full kur1 dag
Ytelse Temp. Område40 grader til 90 grader F
Størrelse5 gal.
Spesifikke tyngdekraften1.14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.4944
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • VOC: 40 g / l
    • Søknadstemp. Rekkevidde: 40 grader til 90 grader F.
    • Egenskaper: Fleksibel, kan males

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRSLS5 Liner Seal 5 gal. Svart