Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRRDH14GA20 kanalhenger rund 14 tommer 20 gauge stål | AF2ADZ 6PGA2

DUCTMATE GRRDH14GA20 Kanalhenger Rund 14 Tommer 20 Gauge Stål

På lager
Vare: AF2ADZ Modell: GRRDH14GA20Kryssreferanse: 6PGA2
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalhenger
Boltstørrelse1 / 4 "
Høyde15.5 "
MaterialeStål
Maks. Laste320 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse14 "
typenRund
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 20 Gauge

Produktvarianter

ProduktModellHøydeRørstørrelsePris
DUCTMATE GRRDH04GA20 kanalhenger rund 4 tommer 20 gauge stål | AF2ADP 6PFZ4 GRRDH04GA205.5 "4"90NOK
DUCTMATE GRRDH05GA20 kanalhenger rund 5 tommer 20 gauge stål | AF2ADQ 6PFZ5 GRRDH05GA206.5 "5"91NOK
DUCTMATE GRRDH06GA20 kanalhenger rund 6 tommer 20 gauge stål | AF2ADR 6PFZ6 GRRDH06GA207.5 "6"90NOK
DUCTMATE GRRDH07GA20 kanalhenger rund 7 tommer 20 gauge stål | AF2ADT 6PFZ7 GRRDH07GA208.5 "7"96NOK
DUCTMATE GRRDH08GA20 kanalhenger rund 8 tommer 20 gauge stål | AF2ADU 6PFZ8 GRRDH08GA209.5 "8"100NOK
DUCTMATE GRRDH09GA20 kanalhenger rund 9 tommer 20 gauge stål | AF2ADV 6PFZ9 GRRDH09GA2010.5 "9"110NOK
DUCTMATE GRRDH10GA20 kanalhenger rund 10 tommer 20 gauge stål | AF2ADX 6PGA0 GRRDH10GA2011.5 "10 "109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRRDH14GA20 Kanalhenger Rund 14 Tommer 20 Gauge Stål
115NOK / enhet