Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRR8P4PGA26 Reduseringsbeslag 8 x 4 tommer Diameter 26 Ga | AE8NTP 6EKK8

DUCTMATE GRR8P4PGA26 Reduseringsbeslag 8 x 4 tommer Diameter 26 Ga

På lager
Vare: AE8NTP Modell: GRR8P4PGA26Kryssreferanse: 6EKK8
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter8 "x4"
Kanalstørrelse8 "x4"
Måler26
Høyde7.5 "
Innløpsdiameter8"
MaterialeStål
Uttak Dia.4"
Trykkvurdering3 "WG
typenRedusering
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7306901000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Forseglet

Produktvarianter

ProduktModellTrykkvurderingCoatingDiametertypenBreddeKanalstørrelseMålerHøydePris
DUCTMATE GRR8P6PGA26 8 x 6 Tommer Diameter 26 Gauge | AE8NTQ 6EKK9 GRR8P6PGA263 "WGGalvanisert8 "x6"Redusering8"8 "x6"266"252NOK
DUCTMATE GRR12P8PGA26 12 x 8 tommer Diameter 26 Gauge Reducer Fitting | AE8NTV 6EKL3 GRR12P8PGA263 "WGGalvanisert12 "x8"Redusering12 "12 "x8"268.125 "299NOK
DUCTMATE GRR14P10PGA24 14 x 10 tommer Diameter 24 Gauge Reducer | AE8NUE 6EKN2 GRR14P10PGA243 "WGGalvanisert14 "x10"Redusering14 "14 "x10"248"470NOK
DUCTMATE GRMD75GAK Fuktavløpsfitting 3/4 In | AF2AEL 6PGC3 GRMD75GAK10 "WGGalvanisert / krom3 / 4 "Fuktighetsavløp3.5 "--2"751NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRR8P4PGA26 Reduseringsbeslag 8 x 4 tommer Diameter 26 Ga
196NOK / enhet