Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRR6P5PGA24 kanaltilpasningsreduksjon 6 x 5 24 gauge | AF2CVT 6RGA3

DUCTMATE GRR6P5PGA24 Kanaltilpasningsreduksjon 6 x 5 24 sporvidde

På lager
Vare: AF2CVT Modell: GRR6P5PGA24Kryssreferanse: 6RGA3
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
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter6 "X5"
Kanalstørrelse6 "X5"
Måler24
Høyde5.75 "
Innløpsdiameter6"
MaterialeStål
Uttak Dia.5"
Trykkvurdering3 "WG
typenRedusering
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Forseglet

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseMålerHøydeInnløpsdiameterUttak Dia.BreddePris
DUCTMATE GRR5P4PGA26 kanaltilpasningsreduksjon 5 x 4 26 gauge | AF2CVE 6RFZ2 GRR5P4PGA265 "X4"5 "X4"266.25 "5"4"5"214NOK
DUCTMATE GRR6P5PGA26 kanaltilpasningsreduksjon 6 x 5 26 gauge | AF2CVF 6RFZ3 GRR6P5PGA266 "X5"6 "X5"265.75 "6"5"6"210NOK
DUCTMATE GRR7P5PGA26 Kanalmonteringsreduksjon 7 x 5 26 Måler | AF2CVG 6RFZ4 GRR7P5PGA267 "X5"7 "X5"266"7"5"7"240NOK
DUCTMATE GRR7P6PGA26 Kanaltilpasningsreduksjon 7 x 6 26 Gauge | AF2CVH 6RFZ5 GRR7P6PGA267 "X6"7 "X6"266.25 "7"6"7"247NOK
DUCTMATE GRR8P7PGA26 Kanalmonteringsreduksjon 8 x 7 26 Måler | AF2CVJ 6RFZ6 GRR8P7PGA268 "X7"8 "X7"266.25 "8"7"8"247NOK
DUCTMATE GRR9P6PGA26 Kanalmonteringsreduksjon 9 x 6 26 Måler | AF2CVK 6RFZ7 GRR9P6PGA269 "X6"9 "X6"267"9"6"9"269NOK
DUCTMATE GRR9P7PGA26 Kanalmonteringsreduksjon 9 x 7 26 Måler | AF2CVL 6RFZ8 GRR9P7PGA269 "X7"9 "X7"266"9"7"9"269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRR6P5PGA24 Kanaltilpasningsreduksjon 6 x 5 24 sporvidde
288NOK / enhet