Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRR6P4PGA24 6 x 4 tommer Diameter 24 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NUA 6EKL8

DUCTMATE GRR6P4PGA24 6 x 4 tommer diameter 24 gauge snapprørreduksjon

På lager
Vare: AE8NUA Modell: GRR6P4PGA24Kryssref: 6EKL8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter6 "x4"
Kanalstørrelse6 "x4"
Måler24
Høyde7"
Innløpsdiameter6"
MaterialeStål
Uttak Dia.4"
Trykkvurdering3 "WG
typenRedusering
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode7306901000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Forseglet

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseMålerHøydeInnløpsdiameterUttak Dia.BreddePris
DUCTMATE GRR6P4PGA26 6 x 4 tommer Diameter 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTN 6EKK7 GRR6P4PGA266 "x4"6 "x4"267"6"4"6"208NOK
DUCTMATE GRR12P10PGA26 12 x 10 tommer Diameter 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTW 6EKL4 GRR12P10PGA2612 "x10"12 "x10"266"12 "10 "12 "307NOK
DUCTMATE GRR14P8PGA26 14 x 8 tommer Diameter 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTX 6EKL5 GRR14P8PGA2614 "x8"14 "x8"269"14 "8"14 "670NOK
DUCTMATE GRR14P10PGA26 14 x 10 tommer Diameter 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTY 6EKL6 GRR14P10PGA2614 "x10"14 "x10"268"14 "10 "14 "347NOK
DUCTMATE GRR14P12PGA26 14 x 12 tommer Diameter 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTZ 6EKL7 GRR14P12PGA2614 "x12"14 "x12"266"14 "12 "14 "344NOK
DUCTMATE GRR8P6PGA24 8 x 6 tommer Diameter 24 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NUB 6EKL9 GRR8P6PGA248 "x6"8 "x6"246"8"6"8"334NOK
DUCTMATE GRR10P8PGA24 10 x 8 tommer Diameter 24 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NUC 6EKN0 GRR10P8PGA2410'x8 "10'x8 "246.5 "10 "8"10 "394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRR6P4PGA24 6 x 4 tommer diameter 24 gauge snapprørreduksjon
224NOK / enhet