Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRR10P6PGA26 10 x 6 tommer Diameter 26 Gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTR 6EKL0

DUCTMATE GRR10P6PGA26 10 x 6 tommer diameter 26 gauge snappipe endehette

På lager
Vare: AE8NTR Modell: GRR10P6PGA26Kryssref: 6EKL0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter10 "x6"
Kanalstørrelse10 "x6"
Måler26
Høyde7"
Innløpsdiameter10 "
MaterialeStål
Uttak Dia.6"
Trykkvurdering3 "WG
typenRedusering
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.576
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7306901000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Forseglet

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDiameterKanalstørrelseMålerHøydeInnløpsdiameterUttak Dia.typenPris
DUCTMATE GRECP4GA26 4 tommers diameter 26 gauge snappipe endelokk | AE8NTA 6EKJ5 GRECP4GA264"4"4"262"4"4"Endestykke104NOK
DUCTMATE GRECP6GA26 6 tommers diameter 26 Gauge Snap Pipe End Cap | AE8NTB 6EKJ6 GRECP6GA266"6"6"262"6"6"Endestykke107NOK
DUCTMATE GRECP8GA26 8 tommers diameter 26 gauge snappipe endelokk | AE8NTC 6EKJ7 GRECP8GA268"8"8"262"8"8"Endestykke126NOK
DUCTMATE GRECP10GA26 10 tommers diameter 26 gauge snappipe endelokk | AE8NTD 6EKJ8 GRECP10GA2610 "10 "10 "262"10 "10 "Endestykke195NOK
DUCTMATE GRECP12GA26 12 tommers diameter 26 gauge snappipe endelokk | AE8NTE 6EKJ9 GRECP12GA2612 "12 "12 "262"12 "12 "Endestykke220NOK
DUCTMATE GRECP14GA26 14 tommers diameter 26 gauge snappipe endelokk | AE8NTF 6EKK0 GRECP14GA2614 "14 "14 "262"14 "14 "Endestykke293NOK
DUCTMATE GRECP4GA24 4 tommers diameter 24 gauge snappipe endehette | AE8NTG 6EKK1 GRECP4GA244"4"4"242"4"4"Endestykke187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRR10P6PGA26 10 x 6 tommer diameter 26 gauge snappipe endehette
297NOK / enhet