Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRECP9GA24 Kanalfitting Endelokk 9 In | AF2CUX 6RFY5

DUCTMATE GRECP9GA24 kanaltilpasning endehette 9 tommer

På lager
Vare: AF2CUX Modell: GRECP9GA24Kryssreferanse: 6RFY5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter9"
Kanalstørrelse9"
Måler24
Høyde2"
Innløpsdiameter9"
MaterialeStål
Uttak Dia.9"
Trykkvurdering3 "WG
typenEndestykke
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Forseglet

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterUttak Dia.BreddePris
DUCTMATE GRECP5GA26 Kanalmontering Endelokk 5 In | AF2AFK 6PGE5 GRECP5GA265"5"265"5"5"103NOK
DUCTMATE GRECP7GA26 Kanalmontering av endedeksel 7 In | AF2AFL 6PGE6 GRECP7GA267"7"267"7"7"112NOK
DUCTMATE GRECP9GA26 Endemontering av kanalfitting 9 In | AF2AFM 6PGE7 GRECP9GA269"9"269"9"9"155NOK
DUCTMATE GRECP5GA24 Kanalmontering av endelokk 5 tommer | AF2AFN 6PGE8 GRECP5GA245"5"245"5"5"166NOK
DUCTMATE GRECP7GA24 Kanalmontering Endelokk 7 In | AF2AFP 6PGE9 GRECP7GA247"7"247"7"7"156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRECP9GA24 kanaltilpasning endehette 9 tommer
215NOK / enhet