Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRECP5GA24 Kanalmontering av endelokk 5 tommer | AF2AFN 6PGE8

DUCTMATE GRECP5GA24 kanaltilpasning endehette 5 tommer

På lager
Vare: AF2AFN Modell: GRECP5GA24Kryssreferanse: 6PGE8
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter5"
Kanalstørrelse5"
Måler24
Høyde2"
Innløpsdiameter5"
MaterialeStål
Uttak Dia.5"
Trykkvurdering3 "WG
typenEndestykke
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Forseglet

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterUttak Dia.BreddePris
DUCTMATE GRECP5GA26 Kanalmontering Endelokk 5 In | AF2AFK 6PGE5 GRECP5GA265"5"265"5"5"103NOK
DUCTMATE GRECP7GA26 Kanalmontering av endedeksel 7 In | AF2AFL 6PGE6 GRECP7GA267"7"267"7"7"112NOK
DUCTMATE GRECP9GA26 Endemontering av kanalfitting 9 In | AF2AFM 6PGE7 GRECP9GA269"9"269"9"9"155NOK
DUCTMATE GRECP7GA24 Kanalmontering Endelokk 7 In | AF2AFP 6PGE9 GRECP7GA247"7"247"7"7"156NOK
DUCTMATE GRECP9GA24 Kanalfitting Endelokk 9 In | AF2CUX 6RFY5 GRECP9GA249"9"249"9"9"215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRECP5GA24 kanaltilpasning endehette 5 tommer
166NOK / enhet