Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRDRI161236GA Sandwich Style isolert rund kanal | AH2MHE 29VJ80

DUCTMATE GRDRI161236GA Sandwich Style isolert rund kanal

På lager
Vare: AH2MHE Modell: GRDRI161236GAKryssreferanse: 29VJ80
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
3 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSandwich-stil isolert rund kanal
Dørhøyde12.375 "
Dørbredde16.5 "
FinishGalvanisert
hengslernone
MaterialeStål
Grov åpningshøyde11-7 / 16 "
Grov åpningsbredde15-3 / 4 "
Formrektangulær
Temp. Område200 grader F maks.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.902
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)42.55
Skipets bredde (cm)32.39
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kanalradius: 33 "til 36"

Produktvarianter

ProduktModellDørhøydeDørbreddeSakPris
DUCTMATE GRDRI846GA Sandwich Style Isolert Rund Kanal | AH2MGT 29VJ69 GRDRI846GA4.75 "9"Sandwichstil Isolert Rund inngangsdør1 132 NOK
DUCTMATE GRDRI849GA Isolert rundkanal i sandwichstil | AH2MGU 29VJ70 GRDRI849GA4.75 "9"Sandwich-stil isolert rund kanal1 132 NOK
DUCTMATE GRDRI12811GA Sandwichstil isolert rund kanal | AH2MGV 29VJ71 GRDRI12811GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal1 840 NOK
DUCTMATE GRDRI12814GA Sandwich Style Isolert Rund Kanal | AH2MGW 29VJ72 GRDRI12814GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal1 564 NOK
DUCTMATE GRDRI12816GA Sandwich Style Isolert Rund Kanal | AH2MGX 29VJ73 GRDRI12816GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal1 600 NOK
DUCTMATE GRDRI12818GA Sandwich Style Isolert Rund Kanal | AH2MGY 29VJ74 GRDRI12818GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal1 564 NOK
DUCTMATE GRDRI12820GA Sandwich Style Isolert Rund Kanal | AH2MGZ 29VJ75 GRDRI12820GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-stil isolert rund kanal1 600 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRDRI161236GA Sandwich Style isolert rund kanal
3 858 NOK / enhet