DUCTMATE GRDR241840F2GA Sandwich Style Høytemperatur Rund Kanal | AH2MHV 29VJ94

DUCTMATE GRDR241840F2GA Sandwich-stil høy temperatur rund kanal

På lager
Vare: AH2MHV Modell: GRDR241840F2GAKryssreferanse: 29VJ94

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSandwich stil høy temperatur rund kanal
Dørhøyde17.5 "
Dørbredde23.25 "
FinishGalvanisert
hengslernone
MaterialeStål
Grov åpningshøyde17-1 / 2 "
Grov åpningsbredde23-1 / 4 "
Formrektangulær
Temp. Område2300 grader F maks.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.123
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)64.14
Skipets bredde (cm)41.28
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kanalradius: 37 "til 40"

Produktvarianter

ProduktModellDørhøydeDørbreddePris
DUCTMATE GRDR849F2GA Sandwich Style Høytemperatur Rund Kanal | AH2MHJ 29VJ84 GRDR849F2GA4.75 "9"1 797 NOK
DUCTMATE GRDR8414F2GA Sandwich Style Høy temperatur rund kanal | AH2MHK 29VJ85 GRDR8414F2GA4.75 "9"1 797 NOK
DUCTMATE GRDR12811F2GA Sandwich Style Høytemperatur Rund Kanal | AH2MHL 29VJ86 GRDR12811F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 507 NOK
DUCTMATE GRDR12814F2GA Sandwich Style Høy temperatur rund kanal | AH2MHM 29VJ87 GRDR12814F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 564 NOK
DUCTMATE GRDR12816F2GA Sandwich-stil høy temperatur rund kanal | AH2MHN 29VJ88 GRDR12816F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 507 NOK
DUCTMATE GRDR12818F2GA Sandwich Style Høytemperatur Rund Kanal | AH2MHP 29VJ89 GRDR12818F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 507 NOK
DUCTMATE GRDR161220F2GA Sandwich Style Høytemperatur Rund Kanal | AH2MHQ 29VJ90 GRDR161220F2GA12.375 "16.5 "3 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRDR241840F2GA Sandwich-stil høy temperatur rund kanal
3 392 NOK / enhet