DRI-EAZ F568 Bærbar vifte/tørketrommel med variabel hastighet, 2600 CFM høy, 115V spenning | CD2MUY 425X94

DRI-EAZ F568 Bærbar vifte/tørketrommel med variabel hastighet, 2600 CFM høy, 115V spenning

På lager
Vare: CD2MUY Modell: F568Kryssreferanse: 425X94

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar blåser / tørketrommel
LuftstrømretningHorisontal vertikal
amps2.7
CFM høy2600
Dirigentstørrelse14AWG
BoligfargeBlå
Bolig Dia.24-5 / 16 "
Husets høyde24 7 / 64 "
Husets lengde10 13 / 16 "
Housing MaterialRotomoldet polyetylen
Husets bredde24 5 / 16 "
Hz60
Motor HP13/32
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver7
Antall ledere3
Antall hastigheterVariabel
Utløpshøyde17 "
Utløpsbredde17 "
Total høyde24 "
Total lengde10 13 / 16 "
Samlet bredde24 5 / 16 "
Fase1
Strømledningslengde16ft.
Propell Dia.16.5 "
Propellmaterialenylon
Krever120 VAC
Spenning115V
Hjuldiameter16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.375

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRI-EAZ F568 Bærbar vifte/tørketrommel med variabel hastighet, 2600 CFM høy, 115V spenning
7 431 NOK / enhet