DREMEL 3D20-01 Desktop 3D-skriver for bruk med 1.75 mm PLA | AH9NRF 40TF10

DREMEL 3D20-01 stasjonær 3D-skriver for bruk med 1.75 mm PLA

På lager
Vare: AH9NRF Modell: 3D20-01Kryssreferanse: 40TF10

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDesktop 3D-skriver
amps1.2
Høyde13 13 / 64 "
InterfacePC og Mac
Lengde19 7 / 64 "
oppløsning100 mikron
Speed3.14 tommer / sek. til 4.72 tommer / sek.
Tykkelse100 mikron
Spenning120
Volum9.00 "x 5.90" x 5.50 "
Bredde15 45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7915
Skipets høyde (cm)47.63
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)43.82
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 3D20-01 stasjonær 3D-skriver for bruk med 1.75 mm PLA
21 548 NOK / enhet