Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL 199 Cutter High Speed ​​3/8 | AD2XPW 3W845

DREMEL 199 Cutter High Speed ​​3/8

På lager
Vare: AD2XPW Modell: 199Kryssreferanse: 3W845
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyhastighets stålskjærer
Diameter3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207906000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL 199 Cutter High Speed ​​3/8
157NOK / enhet