Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRANETZ DRANFLEX 6000XL/48 Ac Clamp On Current Probe 60/600/6000a | AD7EWY 4DZY6

DRANETZ DRANFLEX 6000XL/48 Ac Clamp On Current Probe 60/600/6000a

På lager
Vare: AD7EWY Modell: DRANFLEX 6000XL/48Kryssreferanse: 4DZY6
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
21 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC-klemme på strømprobe
AC Frekvensrespons10 Hz til 10 kHz
Nøyaktighet+/- 1% av lesing
Forsterker AC60/600 / 6000A
Connector TypeDranetz TR Style
Kjeve kapasitet15"(381mm)
Maks. DirigentstørrelseOpptil 17 "
Produksjon1.5 V fullskala RMS
SikkerhetsvurderingKAT IV 600 V, KAT III 1000 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9030330040
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetForsterker ACConnector TypeKjeve kapasitetMaks. DirigentstørrelsePris
DRANETZ TR-2550B AC-klemme på strømprobe 1 til 100a | AD7EWM 4DZX1 TR-2550B+ /-2%1 til 100ADranetz Hypertronics-kontakt0.6"(15mm)350 MCM4 613 NOK
DRANETZ TR-2501B Ac Clamp On Current Probe 100ma Til 1.2a | AD7EWN 4DZX2 TR-2501B+ /-1.5%100mA til 1.2ADranetz Hypertronics-kontakt0.6"(15mm)350 MCM10 208 NOK
DRANETZ TR-2530B AC-klemme på strømprobe 20 til 300a | AD7EWP 4DZX3 TR-2530B+ /-1.5%20 til 300ADranetz Hypertronics-kontakt2.1"(54mm)2500 MCM11 047 NOK
DRANETZ TR-2540B AC-klemme på strømprobe 10 til 1000a | AD7EWQ 4DZX4 TR-2540B+ /-1.5%10 til 1000ADranetz Hypertronics-kontakt2.1"(54mm)2500 MCM8 794 NOK
DRANETZ TR-2520B AC-klemme på strømprobe 100 til 3000a | AD7EWR 4DZX5 TR-2520B+ /-1.5%100 til 3000ADranetz Hypertronics-kontakt2.8"(72mm)2500 MCM14 248 NOK
DRANETZ DRANFLEX 3000XL/36 Ac Clamp On Current Probe 30/300/3000a | AD7EWU 4DZY2 DRANFLEX 3000XL / 36+/- 1% av lesing30/300 / 3000ADranetz TR Style11-1 / 2 "(292mm)Opptil 11 "14 284 NOK
DRANETZ DRANFLEX 3000XL/48 Ac Clamp On Current Probe 30/300/3000a | AD7EWV 4DZY3 DRANFLEX 3000XL / 48+/- 1% av lesing30/300 / 3000ADranetz TR Style15"(381mm)Opptil 17 "16 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRANETZ DRANFLEX 6000XL/48 Ac Clamp On Current Probe 60/600/6000a
21 377 NOK / enhet