DIVERSIFISERT PLAST TB-5-00 Polycade Traffic Barrier Hvit | AH8KEE 38UZ85

DIVERSIFIED PLASTICS TB-5-00 Polycade Trafikksperre Hvit

På lager
Vare: AH8KEE Modell: TB-5-00Kryssreferanse: 38UZ85

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolycade Trafikkbarriere
FARGEHvit
RammematerialePlast
KlasseDiamant
Høyde24.5 "
Lengde58.25 "
MaterialePlast
Panel MaterialPlast
Lagringsstørrelse Lengde58-1 / 4 "
Lagringsstørrelse Bredde16-1 / 2 "
StilJersey Barriere
typenUnrated
Vekt35.00 lb.
Bredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)147.96
Skipets bredde (cm)41.91
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeVektBreddePris
DIVERSIFISERT PLAST TB-5-14 Polycade Traffic Barrier 24-1/2 tommers høyde | AH8KEC 38UZ83 TB-5-14Gul24.5 "58.25 "35.00 lb.16.5 "4 298 NOK
DIVERSIFISERT PLAST TB-5-10 Polycade Traffic Barrier 16-1/2 tommers bredde | AH8KED 38UZ84 TB-5-10oransje24.5 "58.25 "35.00 lb.16.5 "4 298 NOK
DIVERSIFISERT PLAST TB-5-21 Polycade Trafikkbarriere Gran Grønn | AH8KEF 38UZ86 TB-5-21Grangrønn24.5 "58.25 "35.00 lb.16.5 "4 298 NOK
DIVERSIFISERT PLAST TB-6-14 Polycade Trafikkbarriere 34 tommers høyde | AH8KEG 38UZ87 TB-6-14Gul34 "73.75 "55.00 lb.18 "8 472 NOK
RFQ
DIVERSIFISERT PLAST TB-6-10 Polycade Traffic Barrier Oransje 34 tommers høyde | AH8KEH 38UZ88 TB-6-10oransje34 "73.75 "55.00 lb.18 "8 472 NOK
RFQ
DIVERSIFISERT PLAST TB-6-00 Polycade Traffic Barrier Hvit 34 tommers høyde | AH8KEJ 38UZ89 TB-6-00Hvit34 "73.75 "55.00 lb.18 "8 472 NOK
RFQ
DIVERSIFISERT PLAST TB-6-21 Polycade Traffic Barrier 34 tommer Høyde x 18 Tommer Bredde | AH8KEK 38UZ90 TB-6-21Grangrønn34 "73.75 "55.00 lb.18 "8 472 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIVERSIFIED PLASTICS TB-5-00 Polycade Trafikksperre Hvit
4 298 NOK / enhet