Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMONT IMIK-01-25-P5-075 Vannforsyningsledningssett 2 1.81 L | AB9YRR 2GMF7

DORMONT IMIK-01-25-P5-075 Vannforsyningsledningssett 2" 1.81" L

På lager
Vare: AB9YRR Modell: IMIK-01-25-P5-075Kryssreferanse: 2GMF7
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
639NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuick-Connect vannforsyningssett, m/ avstengningsventil og 25 'PEX-forsyningsledning
Btu24,000
Tilkobling1/2 "CTS x 1/2" CTS hurtigkoblingsventil med 1/4 "OD forsyningslinje
Koblingsstrøm (Btu)24,000
Lengde24 "
MaterialePolysulfon, PEX
Utenfor Dia.10 WX 10.5 HX 1.5 D
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT IMIK-01-25-P5-075 Vannforsyningsledningssett 2" 1.81" L
639NOK / enhet