DORMONT 20C-2131-48 gasskontakt, 3/8 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 1/2 tomme størrelse, 48 tommer lengde, SS | BR8MHM 0240643

DORMONT 20C-2131-48 gasskontakt, 3/8 tommer indre diameter, 3/8 tommer x 1/2 tommer størrelse, 48 tommer lengde, SS

Vare: BR8MHM Modell: 20C-2131-48Kryss Ref: 0240643
358NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Body MaterialRustfritt stål
CoatingSikkerhetsskjold gul belegg
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde48 "
Utenfor Dia.1 / 2 "

Produktdetaljer:

Gasskontakt, 3/8 tomme indre diameter, 3/8 tomme x 1/2 tomme størrelse, 48 tommer lengde, SS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
DORMONT 20C-3135-72 gasskontakt, 3/8 tommer indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 72 tommer lengde | BQ8YNC 0240905 20C-3135-7272 "684NOK
RFQ
DORMONT 20C-3231V4KIT-TS-36B-kontakt, 3/8 tommer indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 x 1/2 tomme størrelse, 36 tommer lengde, SS | BQ9RKV 0222524 20C-3231V4KIT-TS-36B36 "2 008 NOK
RFQ
DORMONT 20C-3131V4KIT-TS-60CS-kontakt, 3/8 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 3/8 tomme x 1/2 tomme størrelse, 36 tommer lengde, SS | BQ9RKY 0222527 20C-3131V4KIT-TS-60CS60 "2 115 NOK
RFQ
DORMONT 20C-3131V4KIT-TS-60B-kontakt, 3/8 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 3/8 tomme x 1/2 tomme størrelse, 36 tommer lengde, SS | BQ9RKZ 0222526 20C-3131V4KIT-TS-60B60 "2 119 NOK
RFQ
DORMONT 20C-3231V4KIT-TS-24B-kontakt, 3/8 tommer indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 x 1/2 tomme størrelse, 24 tommer lengde, SS | BQ9RLA 0222523 20C-3231V4KIT-TS-24B24 "1 976 NOK
RFQ
DORMONT 20C-9898-34FP gasskontakt, 3/8 tommer indre diameter, 3/8 tommer faklmuttere, 34 tommers lengde | BQ9XBH 0240311 20C-9898-34FP34 "235NOK
RFQ
DORMONT 20C-3231V4KIT-TS-48B-kontakt, 3/8 tommer indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 x 1/2 tomme størrelse, 48 tommer lengde, SS | BQ9XMV 0222525 20C-3231V4KIT-TS-48B48 "2 040 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 20C-2131-48 gasskontakt, 3/8 tommer indre diameter, 3/8 tommer x 1/2 tommer størrelse, 48 tommer lengde, SS
358NOK / enhet