DORMONT 20-3232-24 gasskontakt, 3/8 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 24 tommer lengde | BQ9XCC 0240325

DORMONT 20-3232-24 gasskontakt, 3/8 tommer indre diameter, 1/2 tommer x 1/2 tommer størrelse, 24 tommer lengde

Vare: BQ9XCC Modell: 20-3232-24Kryss Ref: 0240325
236NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Body MaterialRustfritt stål
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde24 "
Utenfor Dia.1 / 2 "

Produktdetaljer:

Gasskontakt, 3/8 tomme indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 24 tommer lengde

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.Pris
DORMONT 20-9898-46FP gasskobling, 1/2 tomme X 1/2 tomme fakkelmutter, 46 tommers lengde, rustfritt stål | BQ9WZR 0240281 20-9898-46FP46 "1 / 2 "277NOK
RFQ
DORMONT 20-2222-24 gasskontakt, 3/8 tommer indre diameter, 3/8 tommer x 3/8 tommer størrelse, 24 tommer lengde | BQ9WZW 0240286 20-2222-2424 "1 / 2 "236NOK
RFQ
DORMONT 20-3122-18 gasskontakt, 3/8 tommer indre diameter, 1/2 tomme x 3/8 tomme størrelse, 18 tommer lengde | BQ9XAA 0240289 20-3122-1818 "1 / 2 "207NOK
RFQ
DORMONT 20-3131-12 gasskontakt, 3/8 tommer indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 12 tommer lengde | BQ9XAC 0240290 20-3131-1212 "1 / 2 "171NOK
RFQ
DORMONT 20-2121-18 gasskontakt, 3/8 tommer indre diameter, 3/8 tommer x 3/8 tommer størrelse, 18 tommer lengde | BQ9XAM 0240297 20-2121-1818 "1 / 2 "207NOK
RFQ
DORMONT 20-2122-24 gasskontakt, 3/8 tommer indre diameter, 3/8 tommer x 3/8 tommer størrelse, 24 tommer lengde | BQ9XAR 0240301 20-2122-2424 "1 / 2 "236NOK
RFQ
DORMONT 20-3232-18 gasskontakt, 3/8 tommer indre diameter, 1/2 tomme x 1/2 tomme størrelse, 18 tommer lengde | BQ9XAU 0240303 20-3232-1818 "1 / 2 "207NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 20-3232-24 gasskontakt, 3/8 tommer indre diameter, 1/2 tommer x 1/2 tommer størrelse, 24 tommer lengde
236NOK / enhet