Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A9764.0X175 Forlengerbor 4.0 Tommer Størrelse 175mm OAL | AH8BTH 38FZ94

DORMER A9764.0X175 forlengelsesbor 4.0 tommer Størrelse 175 mm OAL

På lager
Vare: AH8BTH Modell: A9764.0X175Kryssreferanse: 38FZ94

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.1575
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse4.00mm
FinishBright
Fløytelengde120mm
Liste nummerA976
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde175mm
Pekevinkel130 Degrees
Punkttypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0189
Skipets høyde (cm)1.2
Skipets lengde (cm)20.4
Skipets bredde (cm)1.2
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdePris
DORMER A9761.5 Forlengelsesbor 1-1 / 2 tommers størrelse 115mm OAL | AH8BRH 38FZ71 A9761.50.0591Metric75mm115mm176NOK
DORMER A9763.0X150 Forlengelsesbor 3.0 tommers størrelse 150mm OAL | AH8BRV 38FZ82 A9763.0X1500.1181Metric100mm150mm148NOK
DORMER A9761/8 Forlengelsesbor 1/8 Tommer Størrelse 155mm OAL | AH8BRX 38FZ84 A9761 / 80.1250Brøkdel tommer105mm155mm163NOK
DORMER A9764.7X185 Forlengerbor 4.7 Tommer Størrelse 185mm OAL | AH8BTT 38GA02 A9764.7X1850.1850Metalltråd125mm185mm227NOK
DORMER A9763/16 Forlengerbor 3/16 Tommer Størrelse 195mm OAL | AH8BTU 38GA03 A9763 / 160.1875Brøkdel tommer135mm195mm191NOK
DORMER A9766.5X215 Forlengerbor 6.5 Tommer Størrelse 215mm OAL | AH8BUP 38GA22 A9766.5X2150.2559Metric150mm215mm258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A9764.0X175 forlengelsesbor 4.0 tommer Størrelse 175 mm OAL
151NOK / enhet