Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN TPGH-21.51-UEN-DPP30GT Karbiddreieinnsatstrekant Tpgh 21.51 | AG3UGH 33VD95

DORIAN TPGH-21.51-UEN-DPP30GT Karbiddreieinnsatstrekant Tpgh 21.51

På lager
Vare: AG3UGH Modell: TPGH-21.51-UEN-DPP30GTKryssreferanse: 33VD95

Få tak i det Mai 20, mandag
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerTPGH-21.51-UEN-DPP30GT
Chip-BreakerUniversell
CoatingPVD-TiN
Skjærende retningNøytral
KlasseDPP30GT
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formTriangle
Sett inn størrelse21.51
Sett inn tykkelse0.093 "
ISO-nummerTPGH-110204-UEN-DPP30GT
Monteringshull Dia.0.12 "
MonteringsstilTorx skrue
Antall kanter3
Nese Radius0.015 "
Rake11
Avlastningsvinkel11 Degrees
StilTPGH

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Stål (P) kompatibilitet (Ja)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilANSI-nummerCoatingRakeStilKlasseRegistrert sirkelSett inn størrelsePris
DORIAN TNMG-321-UGN-DUC25UT Karbiddreieinnsats Trekant Tnmg 321 | AG3UGG 33VD93 TNMG-321-UGN-DUC25UTKlemme og skruTNMG-321-EG-DUC25UTCVD-TiN / TiC / TiCN / TiN-TNMGDUC25UT3 / 8 "321140NOK
DORIAN CCMT-32.52-PEM-DPC15HT Diamantdreieinnsats, CCMT innsats, 3/16 tommer tykk, 1/32 tommers hjørneradius | CH9ZQR 56MC25 CCMT-32.52-PEM-DPC15HT--------140NOK
DORIAN CCMT-32.51-PEF-DPC25UT Diamantdreieinnsats, CCMT innsats, 3/16 tommer tykk, 1/64 tommers hjørneradius | CH9ZQT 56MC15 CCMT-32.51-PEF-DPC25UT--------135NOK
DORIAN CCGT-21.51-UEU-DUP15VT Diamantdreieinnsats, CCGT innsats, 3/32 tommer tykk, 1/64 tommers hjørneradius | CH9ZQU 56MA55 CCGT-21.51-UEU-DUP15VT--------199NOK
DORIAN CCGT-32.51-UEXR-DPC35RT Diamantdreiende innsats, CCGT innsats, høyre, 3/16 tommer tykk, 1/64 tommers hjørneradius | CH9ZQV 56MA86 CCGT-32.51-UEXR-DPC35RT--------355NOK
DORIAN CCGT-32.52-UEXR-DPC25UT Diamantdreieinnsats, CCGT-skjær, høyre, 3/16 tommer tykk, 1/32 tommers hjørneradius | CH9ZQW 56MA92 CCGT-32.52-UEXR-DPC25UT--------355NOK
DORIAN CCGT-32.52-UEXR-DPC35RT Diamantdreiende innsats, CCGT innsats, høyre, 3/16 tommer tykk, 1/32 tommers hjørneradius | CH9ZQX 56MA93 CCGT-32.52-UEXR-DPC35RT--------355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN TPGH-21.51-UEN-DPP30GT Karbiddreieinnsatstrekant Tpgh 21.51
171NOK / enhet