Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN SSCK-75-4 Rifteverktøy Selvsentrerende 5 3/8 Totallengde | AC9BPA 3FHG4

DORIAN SSCK-75-4 Rifteverktøy Selvsentrerende 5 3/8 total lengde

På lager
Vare: AC9BPA Modell: SSCK-75-4Kryssreferanse: 3FHG4
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
8 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRølleverktøy
Kapasitet5/16 "og oppover
FôrI Og End
Hodehøyde2.25 "
Hodelengde2.125 "
leder Bredde1 2 / 3 "
Total lengde5.375 "
MønsterDiamant eller rett til skulder
ShankSquare
Skafthøyde3 / 4 "
Skaftlengde3.25 "
Skaftbredde3 / 4 "
typenCNC, selvsentrerende
Hjuldual

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.87
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8466939585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftbreddeHodehøydeHodelengdeleder BreddeTotal lengdeMønsterSkafthøydeSkaftlengdePris
DORIAN SCKN-50-D Rifteverktøy Selvsentrerende 4 1/4 total lengde | AC9BNV 3FHF8 SCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Diamant eller rett skulderfri1 / 2 "2.75 "4 606 NOK
DORIAN SCKN-75-M Rifteverktøy Selvsentrerende 5 5/8 Totallengde | AC9BNW 3FHF9 SCKN-75-M3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Diamant eller rett skulderfri3 / 4 "3.25 "5 358 NOK
DORIAN SCKN-100-M Rifteverktøy Selvsentrerende 6 3/8 Totallengde | AC9BNX 3FHG1 SCKN-100-M1"2.25 "2.375 "1 3 / 10 "6.375 "Diamant eller rett skulderfri1"4"6 529 NOK
DORIAN SCKN-125-M Rifteverktøy Selvsentrerende 7 3/8 Totallengde | AC9BNY 3FHG2 SCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Diamant eller rett skulderfri1 / 4 "5"7 225 NOK
DORIAN SSCK-50-2 Rifteverktøy Selvsentrerende 4 tommer totallengde | AC9BNZ 3FHG3 SSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Diamant eller rett til skulder1 / 2 "2.75 "6 857 NOK
DORIAN SSCK-100-4 Rifteverktøy Selvsentrerende 6 1/8 Totallengde | AC9BPB 3FHG5 SSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "Diamant eller rett til skulder1"4"8 107 NOK
DORIAN SSCK-125-4 Rifteverktøy Selvsentrerende 7 1/8 Totallengde | AC9BPC 3FHG6 SSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Diamant eller rett til skulder1.25 "5"9 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN SSCK-75-4 Rifteverktøy Selvsentrerende 5 3/8 total lengde
8 204 NOK / enhet