Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN MDL-35-HSB-CP Knurl Wheel M Series Venstre diagonal 1 tommer 35 Tpi | AC9BQG 3FHK9

DORIAN MDL-35-HSB-CP Knurl Wheel M Series venstre diagonal 1 tomme 35 Tpi

På lager
Vare: AC9BQG Modell: MDL-35-HSB-CPKryssref: 3FHK9
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
603NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnurl hjul
MønsterVenstrehånds diagonal
Tenner per tomme35
typenskrå
HjulmaterialeHigh Speed ​​Steel, PVD TiN-belagt
Hjulstørrelse1 OD x 5/16 ID x 0.236 W, 35 TPI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMønsterTenner per tommePris
DORIAN MS-20-HSB-CP Knurl Wheel M Series Straight 1 Inch Ytre Diameter 20 Tpi | AC9BPX 3FHJ7 MS-20-HSB-CPRett20607NOK
DORIAN MS-25-HSB-CP Knurl Wheel M Series Straight 1 inch Ytre diameter 25 Tpi | AC9BPY 3FHJ8 MS-25-HSB-CPRett25603NOK
DORIAN MDR-20-HSB-CP Knurl Wheel M Series Høyre Diagonal 1 inch 20 Tpi | AC9BPZ 3FHK2 MDR-20-HSB-CPHøyre-diagonal20603NOK
DORIAN MDR-25-HSB-CP Knurl Wheel M Series Høyre Diagonal 1 Tomme 25 Tpi | AC9BQA 3FHK3 MDR-25-HSB-CPHøyre-diagonal25602NOK
DORIAN MDR-30-HSB-CP Knurl Wheel M Series Right Diagonal 1 Inch 30 Tpi | AC9BQB 3FHK4 MDR-30-HSB-CPHøyre-diagonal-603NOK
DORIAN MDR-35-HSB-CP Knurl Wheel M Series Høyre Diagonal 1 inch 35 Tpi | AC9BQC 3FHK5 MDR-35-HSB-CPHøyre-diagonal35603NOK
DORIAN MDL-20-HSB-CP Knurl Wheel M Series Venstre Diagonal 1 Tommer 20 Tpi | AC9BQD 3FHK6 MDL-20-HSB-CPVenstrehånds diagonal20603NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN MDL-35-HSB-CP Knurl Wheel M Series venstre diagonal 1 tomme 35 Tpi
603NOK / enhet