Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN E10M-SCLCR-3 Borestang E10m-sclcr-3 Høyre 0.74 In

På lager
Vare: AD4LPP Modell: E10M-SCLCR-3Kryssref: 41T522

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
Skjærende retningHøyre hånd
Registrert sirkel0.375 "
Sett inn skruenTS-35.6-9M1
Sett inn form80 grader diamantpositiv
Sett inn størrelseCCGT-32.52
Sett inn tykkelse0.156 "
Blyvinkel10
MaterialeCarbide
Maks. Dybde3.75 "
Min. Kjede0.74 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde6"
ShankRund
Shank Dia.0.625 "
StilE10M-SCLCR-3
typenCarbide Kjølevæske-Thru
Breddeforskyvning0.395 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlyvinkelKlemmeKlemskrueMaterialeMaks. DybdeMin. KjedeMonteringsstilTotal lengdePris
DORIAN S10S-CTFPR-2 Boring Bar S10s-ctfpr-2 Høyre 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 DegreesHC-7SHC-7Stål2.5 "0.77 "Klemmelås10 "2 860 NOK
DORIAN S10M-SCLCR-2 Borestang S10m-sclcr-2 Høyre 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 Degrees--Stål2.5 "0.708 "Skruelås6"1 323 NOK
DORIAN S10M-SDUCR-2 Borestang S10m-sducr-2 Høyre 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 Degrees--Stål2.5 "0.768 "Skruelås6"1 559 NOK
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Borestang S08h-stucr-1.2-2 Høyre 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 Degrees--Stål2"0.286 "Skruelås4"1 166 NOK
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Borestang S08h-stucr-1.2-3 Høyre 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 Degrees--Stål2"0.313 "Skruelås4"1 123 NOK
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Borestang S08h-stucr-1.2-4 Høyre 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 Degrees--Stål2"0.374 "Skruelås4"1 123 NOK
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Borestang S08h-swucr-1.2-2 Høyre 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 Degrees--Stål2"0.228 "Skruelås4"1 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN E10M-SCLCR-3 Borestang E10m-sclcr-3 Høyre 0.74 In
4 670 NOK / enhet