Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN E08R-NER-2 Boring Bar E08r-ner-2 Høyre hånd 0.83 In

På lager
Vare: AD4LTJ Modell: E08R-NER-2Kryssref: 41T586

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
KlemmeCM-75
KlemskrueS-310M
Skjærende retningHøyre hånd
Registrert sirkel0.187 "
Sett inn formTråding av DorNotch
Sett inn størrelseNG-2L
Sett inn tykkelse0.15 "
BlyvinkelN / A
MaterialeCarbide
Maks. Dybde3"
Min. Kjede0.83 "
MonteringsstilKlemmelås
Total lengde8.12 "
ShankRund
Shank Dia.0.5 "
StilE08R-NER-2
typenCarbide Kjølevæske-Thru
Breddeforskyvning0.47 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlyvinkelKlemmeKlemskrueMaterialeMaks. DybdeMin. KjedeMonteringsstilTotal lengdePris
DORIAN S10S-CTFPR-2 Boring Bar S10s-ctfpr-2 Høyre 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 DegreesHC-7SHC-7Stål2.5 "0.77 "Klemmelås10 "2 860 NOK
DORIAN S10M-SCLCR-2 Borestang S10m-sclcr-2 Høyre 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 Degrees--Stål2.5 "0.708 "Skruelås6"1 323 NOK
DORIAN S10M-SDUCR-2 Borestang S10m-sducr-2 Høyre 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 Degrees--Stål2.5 "0.768 "Skruelås6"1 559 NOK
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Borestang S08h-stucr-1.2-2 Høyre 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 Degrees--Stål2"0.286 "Skruelås4"1 166 NOK
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Borestang S08h-stucr-1.2-3 Høyre 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 Degrees--Stål2"0.313 "Skruelås4"1 123 NOK
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Borestang S08h-stucr-1.2-4 Høyre 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 Degrees--Stål2"0.374 "Skruelås4"1 123 NOK
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Borestang S08h-swucr-1.2-2 Høyre 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 Degrees--Stål2"0.228 "Skruelås4"1 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN E08R-NER-2 Boring Bar E08r-ner-2 Høyre hånd 0.83 In
4 651 NOK / enhet