Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN D30BXA-2 Verktøyholder Vender/vender/kjeder Bxa | AC8PPK 3CYD9

DORIAN D30BXA-2 Verktøyholder Dreie/vending/boring Bxa

På lager
Vare: AC8PPK Modell: D30BXA-2Kryssreferanse: 3CYD9
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
1 482 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyholder
Kapasitet1"
Dimensjon A0.437 "
Dimensjon B0.625
Dimensjon C3.25 "
Dimensjon D1.25 "
Dimensjon E1.75 "
Dimensjon F1.115 "
Dimensjon G0.674 "
typenSnu, møte og kjedelig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9765
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dimensjon F1 (in.) (2.071)
    • Dimensjon G1 (in.) (0.956)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GKapasitetDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
DORIAN D25AXA-2 Verktøyholder Dreie / vende / kjedelig Axa | AC8PPB 3CYC2 D25AXA-20.549 "3 / 4 "0.375 "0.5002.75 "1"1.5 "0.88 "1 196 NOK
DORIAN D35CXA-2 Verktøyholder Dreiing/vending/boring Cxa | AC8PPU 3CYF7 D35CXA-20.861 "1"0.5 "0.7503.75 "1.5 "2.25 "1.199 "1 715 NOK
DORIAN D40CA-2 Verktøyholder Dreie / vende / kjedelig Ca | AC9BHP 3FGA7 D40CA-20.986 "1.25 "0.562 "1.0004.5 "1.75 "2.5 "1.53 "2 146 NOK
DORIAN D50DA-2 Verktøyholder Dreie / vende / kjedelig Da | AC9BHZ 3FGD5 D50DA-21.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "3 416 NOK
DORIAN D60EA-2 Verktøyholder Dreie / vende / kjedelig Ea | AC9BJG 3FGE5 D60EA-21.736 "-1"1.5007"3"4"3.943 "5 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN D30BXA-2 Verktøyholder Dreie/vending/boring Bxa
1 482 NOK / enhet