Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN CNC-125-7-R Knurling Tool Straddle Forming 7 1/2 Total Length | AC9BMZ 3FHD7

DORIAN CNC-125-7-R båndforming av rifleverktøy 7 1/2 total lengde

På lager
Vare: AC9BMZ Modell: CNC-125-7-RKryssreferanse: 3FHD7
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
17 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRølleverktøy
KapasitetOpptil 1 "
FôrI Og End
Hodehøyde1.75 "
Hodelengde2.125 "
leder Bredde1.25 "
Total lengde7.5 "
MønsterDiamant eller rett skulderfri
ShankSquare
Skafthøyde1.25 "
Skaftlengde5"
Skaftbredde1.25 "
typenCNC Modular, Straddle Forming
Hjuldual

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.42
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8466308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avstand til skulder (in.) (0.100)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkafthøydeSkaftlengdeSkaftbreddePris
DORIAN CNC-75-7-R Knurling Tool Straddle Forming 5 3/4 Total Length | AC9BMX 3FHD5 CNC-75-7-R5.75 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "14 880 NOK
DORIAN CNC-100-7-R Knurling Tool Straddle Forming 7 inch Total Length | AC9BMY 3FHD6 CNC-100-7-R7"1"4.5 "1"15 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN CNC-125-7-R båndforming av rifleverktøy 7 1/2 total lengde
17 071 NOK / enhet