Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN CNC-100-1-2 Rifteverktøy Sm Diameter 6 3/4 tomme Totallengde | AC9BMK 3FHC3

DORIAN CNC-100-1-2 Rifteverktøy Sm Diameter 6 3/4 tomme totallengde

På lager
Vare: AC9BMK Modell: CNC-100-1-2Kryssreferanse: 3FHC3
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
14 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRølleverktøy
Kapasitet5/16 to 1-1/2"
FôrSlutt
Hodehøyde2"
Hodelengde1.875 "
leder Bredde1.5 "
Total lengde6.75 "
MønsterDiamant skulderfri
ShankSquare
Skafthøyde1"
Skaftlengde4.5 "
Skaftbredde1"
typenCNC modulær, liten diameter
Hjuldual

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8466308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlengdeKapasitetHodehøydeSkaftbreddetypenHodelengdeleder BreddeTotal lengdePris
DORIAN CNC-75-1-2 Rifteverktøy Sm Diameter 5 1/2 tomme Totallengde | AC9BMJ 3FHC2 CNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC modulær, liten diameter1.875 "1.5 "5.5 "13 269 NOK
DORIAN CNC-125-1-2 Rifteverktøy Sm Diameter 7 1/4 tomme Totallengde | AC9BML 3FHC4 CNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC modulær, liten diameter1.875 "1.5 "7.25 "15 367 NOK
DORIAN FKT-50-D rifleverktøy fast 3 5/8 tommers totallengde | AC9BNN 3FHF2 FKT-50-D2.75 "5/16 "og oppover1"1 / 2 "Fikset7 / 8 "1 / 2 "3.625 "2 106 NOK
DORIAN FKT-75-M Riveverktøy Fast 4 1/2 tomme totallengde | AC9BNP 3FHF3 FKT-75-M3.25 "5/16 "og oppover2"3 / 4 "Fikset1.25 "3 / 4 "4.5 "2 594 NOK
DORIAN FKT-100-M rifleverktøy fast 5 1/4 tomme totallengde | AC9BNQ 3FHF4 FKT-100-M4"5/16 "og oppover2"3 / 4 "Fikset1.25 "1"5.25 "2 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN CNC-100-1-2 Rifteverktøy Sm Diameter 6 3/4 tomme totallengde
14 901 NOK / enhet