Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN AS-24S-ADVUNR-3 Boring Bar As-24s-advunr-3 Høyre 2.5 In | AD4LUF 41T608

DORIAN AS-24S-ADVUNR-3 Boring Bar As-24s-advunr-3 Høyre 2.5 tommer

På lager
Vare: AD4LUF Modell: AS-24S-ADVUNR-3Kryssref: 41T608
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
6 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
KlemmeJSLC-HPV3
KlemskrueJSCS-04
Skjærende retningHøyre hånd
Registrert sirkel0.375 "
Sett inn form35 graders diamant negativ
Sett inn størrelseVNMG-322
Sett inn tykkelse0.125 "
Blyvinkel11 Degrees
MaterialeStål
Maks. Dybde6"
Min. Kjede2.5 "
MonteringsstilDor-Lock
Total lengde10 "
ShankRund
Shank Dia.1.5 "
shimS3516P
Shim skrueSM-M3
StilAS-24S-ADVUNR-3
typenStål kjølevæske gjennom
Breddeforskyvning1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9925
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellshimKlemmeSkjærende retningStilBreddeforskyvningRegistrert sirkelSett inn formSett inn størrelsePris
DORIAN AS-24S-ADCLNR-4 Boring Bar As-24s-adclnr-4 Høyre 1.78 In | AD4LTU 41T595 AS-24S-ADCLNR-4S8012PJSLC-HPCTW-4NHøyre håndAS-24S-ADCLNR-40.89 "0.5 "80 graders diamant negativCNMG-4326 134 NOK
DORIAN AS-24S-ADCLNL-4 Boring Bar As-24s-adclnl-4 Venstrehånd 1.78 In | AD4LTV 41T596 AS-24S-ADCLNL-4S8012PJSLC-HPCTW-4NVenstre håndAS-24S-ADCLNL-40.89 "0.5 "80 graders diamant negativCNMG-4326 134 NOK
DORIAN AS-24S-ADDUNR-4 Boring Bar As-24s-addunr-4 Høyre 2.25 In | AD4LUB 41T604 AS-24S-ADDUNR-4IDSN-433JSLC-HPD4Høyre håndAS-24S-ADDUNR-41.25 "0.5 "55 graders diamant negativDNMG-4326 134 NOK
DORIAN AS-24S-ADDUNL-4 Boring Bar As-24s-addunl-4 Venstrehånd 2.25 In | AD4LUC 41T605 AS-24S-ADDUNL-4IDSN-433JSLC-HPD4Venstre håndAS-24S-ADDUNL-41.25 "0.5 "55 graders diamant negativDNMG-4326 134 NOK
DORIAN AS-24S-ADVUNL-3 Boring Bar As-24s-advunl-3 Venstrehånd 2.5 In | AD4LUG 41T609 AS-24S-ADVUNL-3S3516PJSLC-HPV3Venstre håndAS-24S-ADVUNL-31.25 "0.375 "35 graders diamant negativVNMG-3226 780 NOK
DORIAN AS-24S-ADWLNR-4 Boring Bar As-24s-adwlnr-4 Høyre 1.78 In | AD4LUP 41T616 AS-24S-ADWLNR-4IWSN-423JSLC-HPW3-RHøyre håndAS-24S-ADWLNR-40.89 "0.5 "80 grader trigon negativWNMG-4326 134 NOK
DORIAN AS-24S-ADWLNL-4 Boring Bar As-24s-adwlnl-4 Venstrehånd 1.78 In | AD4LUQ 41T617 AS-24S-ADWLNL-4IWSN-423JSLC-HPW3-LVenstre håndAS-24S-ADWLNL-40.89 "0.5 "80 grader trigon negativWNMG-4326 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN AS-24S-ADVUNR-3 Boring Bar As-24s-advunr-3 Høyre 2.5 tommer
6 780 NOK / enhet